曜日別特売
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473

 

JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473
JP-ST11 手作りストラップキット サンワサプライ 76037473

手作りストラップキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(2セット)
内容量1個(2セット)注文コード76037473品番JP-ST11
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルストラップが作れるキットです。あらかじめ丸い形にミシン目が入っている専用紙・ストラップパーツが入っています。このキットで丸型のストラップが4個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることができます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。

厚さ(mm)写真用紙/0.267仕様できあがり:ストラップ・長方形(特大)×2個分、できあがりサイズ:透明ケース部分/W43×D5×H57+(突起)4mm・ストラップ長/約55mm(接続パーツ除く)・用紙部分/W35×H50mm適合機種インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※フォトブラックインクとマットブラックインクの切り替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート、ストラップパーツ×2セット材質<ストラップパーツ>紐/ナイロン、透明ケース/アクリル樹脂紙厚(mm)0.267(写真用紙)坪量(g/m2)266(写真用紙)用紙厚(g/m2)写真用紙/266アズワン品番64-0859-65素材光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする