NT-14USV USBテンキー サンワサプライ 76039302

NT-14USV USBテンキー サンワサプライ 76039302 NT-14USV USBテンキー サンワサプライ 76039302

USBテンキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76039302 品番NT-14USV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キーピッチ15.5mmのコンパクトサイズで、机上の省スペースに有効です。
また、持ち運びしやすく、ネットブックにも最適です。
ドライバ不要で、NumLock非連動タイプのテンキーとして使える簡単接続です。
NumLockのON・OFFがわかるLEDが付いています。
キーの印字を大きくし、視認性を上げています。読みやすいので、目が疲れにくくなっています。
会計計算時の高額入力に便利な「000」キーを採用し、スピーディーな計算業務が行えます。
確実な押し心地はそのままに、軽快なキータッチで使用できる薄型メンブレンを採用しています。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
シルバー ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP 、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.58×104.48×11.25 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0の環境でも動作します。 キー方式薄型メンブレン コネクタUSB(Aタイプコネクタ) キーピッチ(mm)15.5
注意
※Excel使用時に「-」(マイナスキー)を押すと拡張モードになりますが、Excelの仕様でありテンキーの不具合ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする