- 【モノタロウ限定】18Vインパクトドライバセット HiKOKI(旧:日立工機) 76039907 - 【モノタロウ限定】18Vインパクトドライバセット HiKOKI(旧:日立工機) 76039907

【モノタロウ限定】18Vインパクトドライバセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76039907 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モノタロウオリジナル「ちょっとリッチなセミプロ」セット
新型18Vバッテリー搭載の軽量モデルにプロ向け大容量小物入れ付ケースをセット!付属のビットセットもケースに収納できて使いやすい!

電圧(V)18 セット内容FWH18DA本体、大容量小物入れ付ケース、蓄電池BSL1820M×2個、充電器UC18YKSL、ビットセット 質量(kg)1.3(電池装着時)
注意
※製品の詳しいスペックはそれぞれの商品ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76039907
2024-05-31
用途:
土木工事
株式会社 南波組 様 (建設業・工事業)

軽くて、力があって重宝してます。型枠等の作業に使用しているが
値段の割には良いと思う。

対象商品:
76039907
2024-03-08
用途:
大工作業時
Re・maison株式会社 様 (建設業・工事業)

本業が大工というわけではないので、セットでこの仕様、この価格なら大変満足です。

対象商品:
76039907
2023-12-05
用途:
DIY全般
サービス業

素人がDIYに使うのに丁度よいサイズです。バッテリーが二個ついているので安心です。

対象商品:
76039907
2023-08-19
用途:
何時もの、買い替えです
増渕商会 様

インパクトは結局 電池が全てですよね、
他にHiKOKIの18Vバッテリーを使う機種が
有ったので購入しました、
買った後に、モノタロウのセットでも安くて
良かったかなと、?

1人が参考にしています
対象商品:
76039907
2023-11-20
用途:
備品の組立,自動車のタイヤ交換等
卸売・小売業

モノタロウ様に落ち度は全く無い。発注後に他通販会社が圧倒的に安価&翌日配達でした。PB品以外はリサーチが重要ですね...。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする