曜日別特売
KB-10B2-05K 10BASE2ケーブル サンワサプライ 76040727

10BASE2ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)5
内容量1個注文コード76040727品番KB-10B2-05K
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10BASE2用の同軸ケーブルです。
両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。

種類通信ケーブル全長(m)5ブラック規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50アズワン品番64-0853-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040727
2022-04-17
用途: 車のアマチュア無線配線に流用しました。

ケーブルがRG58C/U 50Ωなのでハンディー機から屋根のモービルアンテナまで繋ぎました。
受信、送信も問題ないので格安で仕上がりました。
BNCコネクターは、自分がかしめルよりキッチリ付いていましたよ。

対象商品 : 76040727
2021-12-24
用途: オシロ測定
ダイヤゼブラ電機株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

サンワサプライさんなので信用してたのですが、3本購入し3本ともコネクタ部を動かすと導通不良となります。引っ張ると内部導体が不通になるので、半田がされていないか、カシメがあまいと考えられます。別メーカーで再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする