RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76040842 品番KRS-L925-2K
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PC DOS6.1以降のインタリンクに対応したシリアル(D-sub9pin)ポート接続用ケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ※Windowsのケーブル接続でも使用可能です。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式インタリンク用クロス結線 アズワン品番64-0849-74 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス-メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする