リール付ストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76040973 品番DG-STR2
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
材質
ストラップ部(ひも)/ポリエステル
リール・クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
ベルト/ポリエチレン
安全パーツ・長さ調整部品/ポリプロピレン
IDカードケース部/ポリ塩化ビニル
幅(cm)約1 耐荷重(kg)約1 全長(cm)約51.5〜62.5(ストラップ部分のみ約36〜45) アズワン品番64-0867-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76040973
2021-11-22
用途:
新規開業のクリニックのスタッフ用として。
株式会社エヌコム 様 (サービス業)

少々乱暴でも長く使えるように、ストラップもケースも、もう少し丈夫な素材にしたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする