- サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 76041158 - サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 76041158 - サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 76041158

サービス缶バルブ R134a用

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76041158 品番-
在庫数量:残り329点
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。

用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本製品はR134a専用です。
※エアコンガスは大気に解放しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
車両整備

商品の出来も良く、安心して、しっかりと使えました。気に入ったので複数個購入しました。

2025-07-16
用途:
エアコンガス整備
オートパートナー山本 様

以前のタイプを使っていました、赤い回すところがプラスチックで結構早く割れたり抜けたりしましたがこれは金属になっているので安心しました。締めこむと外してもガスが抜けないので使い勝手が良い物です。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
エアコンガス補充
ムーンオート 様

今までプラスチックバルブを使用してましたが 直ぐに空回り欠けると
何度も購入でコスト的に悪く この商品を注文しましたが チャージバルブネジが合わない商品で 交換アダプターとセットで購入しないと使えない そうなるとそこそこ値段がかさむから 残念です

3人が参考にしています
2025-04-25
用途:
R134aガス補充
株式会社イーストマウンテイン・デーリィ 様 (農・林・水産業)

出口のネジがR12規格みたいな感じで、ゲージマニーホールドとの接続ができませんでした。普及しているゲージマニーホールドを使うには 
 TASCO(タスコ) / TA159P-3  のアダプターが必要です。

本体の作りは良いです。バルブを回す感触もスムーズで精度も良い感じがしました。

7人が参考にしています
2025-08-14
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンガスの補充に使いました。直ぐに届き良かったです。

2025-05-24
用途:
農機具エアコンガスチャージ
農・林・水産業

作りはしっかりしているがマニホールドゲージのホースが直接接続できない。
ねじ山が異なるためアダプターが必要とは気がつかず購入してしまった!
注意表示すべき商品と思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
76041158
2024-06-28
用途:
カーエアコンのガスチャージ

部品に肉厚と光沢があり金額以上の価値を感じました、しかし寝かせて置いたところ密着の命ともいえるホース接続部のテーパー篏合の先端が床に接します
万が一荒れた床だったら傷つき精度が損なわれ密着不良で使用不可となると思います
今まで使用していたものは缶の開封ねじが薄い蝶ネジで軽いためそれが起きなかったようです
時間がない時など少し雑に扱ってもトラブルにつながらないとありがたいです
しかし安い蝶ネジよりもしっかりとしたアルミのハンドルは見た目も使い勝手もとても良いです

2人が参考にしています
対象商品:
76041158
2024-07-05
用途:
車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

経年劣化でハンドル部分がある日割れたので、交換用に購入しました。スペアパーツを安く揃えていただけるのは、ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする