※使用例

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76041876 品番 -
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。

寸法(mm)1500×800(マチ400) 用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 厚さ(μm)15 適合タイヤサイズタイヤ直径80cmまで
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
タイヤ交換時の保管用
有限会社亀井モーターサービス 様

一般的な保管袋の厚さかと思いますが、強度が弱いです。
ワンボックスやジープタイプの大きいタイヤで使用すると、強く指を掛けたり積み込んで滑らせたりするとマチの合わせ面などからすぐに切れて破けてしまいます。その作業場での保管や一時的な汚れ防止としては問題なく使用できます。

2025-05-27
用途:
タイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は考えずにおおきな袋が欲しくて購入しました。軽自動車のタイヤ保管用に使用すると余裕で2本入ります。おおきなゴミ袋としても使用していこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76041867
2025-04-14
用途:
タイヤ交換で外したタイヤの保管用
NEO GLANZ 様 (サービス業)

ロールタイプなので箱から取り出しやすく大きさも一般的なサイズなら問題なく入れられるので無くなったらリピート購入したいと思います。

2025-11-17
用途:
主にタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていて、価格も安いのでリピーターで、いつもお世話になっております。

2025-12-09
用途:
毎年のタイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートでの購入です。ロールで使いやすいのと安いので重宝してます。

対象商品:
76041876
2023-06-26
用途:
大きめのタイヤ保管袋
有限会社 林自動車 様

小さいサイズのタイヤ保管袋は有ったのですが大きいのが無くて
この袋が有れば大きいタイヤも入るので
とても助かって居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする