ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76041928 品番MX-604(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい封筒型
温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。
封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。
寝心地と保温力
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。
内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。
中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。
汗をよく吸い、洗えて清潔
中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。
ふんわり暖かい
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

寸法(cm)収納時/直径23×39、使用時/230×80 生地表面:190Tポリエステル、内:吸水性PGポリエステル 材質(中綿)中空化学繊維 質量(kg)1.35 タイプ封筒型 温度範囲(℃)快適睡眠温度域:28〜8 使用限界温度(℃)-6 対応シーズン春・夏・秋・初冬 用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする