フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76042034 品番THL-2-NV90H-21KS-BK2R23TYPE2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ランヤード(長さ)(mm)【主ランヤード/副ランヤード】1250〜1350(収縮時)/1700(伸長時) 質量(g)約1855 ランヤード(幅)(mm)【主ランヤード/副ランヤード】ノビロン(伸縮自在ストラップ):42 商品タイプダブル タイプフルハーネス型 仕様【構造物側(主ランヤード/副ランヤード)】フック:FS-90H/【人体側】第二種ショックアブソーバ+フック:FS-21KS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする