ML715 パンチカーペットML700シリーズ エムエフ 76042156

※画像内の番号とメーカー品番が対応しております。

パンチカーペットML700シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)910
クリーム
内容量1本(25m)注文コード76042156品番ML715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
抗菌加工がされております。

用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。幅(mm)910長さ(m)25クリーム材質ポリプロピレン+ポリエステル材質(基布)ポリプロピレン織物
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,300/税込4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする