曜日別特売
TK-PWSATA7-05 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ 76042897

TK-PWSATA7-05 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ 76042897
TK-PWSATA7-05 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ 76042897
TK-PWSATA7-05 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ 76042897

電源コネクタ一体型SATAケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1個注文コード76042897品番TK-PWSATA7-05
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。

ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型アズワン品番64-0866-90導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76042897
2015-04-03
用途: 再生PC

簡単に接続できたのでよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする