シリアルATA3ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76045566 品番 TK-SATA3-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。

ケーブル長(m)1 規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) アズワン品番64-0863-18 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
注意
※ラッチコネクタ(ストッパー)で固定するためには、HDDラッチ対応コネクタが必要です。
※HDDメーカーによってはSATA電源と干渉する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
内蔵ドライブの接続に使用しています。
その他業種

従来のケーブルが劣化したので交換しましたが、具合良く安心して利用しています。

対象商品:
76039826
2018-11-27
用途:
自宅PC補修用として
運輸・通信業

自宅で使用していたPCのフリーズする癖がとうとう起動しないまでになり、抜き差ししてたら起動することになったのでコレ購入し交換。問題なく動作してます。若干動作も早くなったような気がします。短めですが、私のPCでは問題なかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする