APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、
APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。
複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。
ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。
【特長】
APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル
RS-232(SUB-D 25ピン)接続
ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス
ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス
KVMスイッチの拡張接続に対応
複数のKVMスイッチを直列接続可能
ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m
信頼性の高いAPC純正アクセサリー