RS-232C延長ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76046783 品番 KR-9EN3
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

ケーブル長(m)3 規格PC99 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-34 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76041244
2022-06-12
用途:
RS-232C接続の延長
国立大学法人長崎大学 様

延長に使います。RS-232Cケーブルはストレートとクロスの2種類があり,見た目では分からないため,延長ケーブルと銘打ってあるものが無難です。このケーブルは丈夫で使いやすいです。2本目です。

対象商品:
76041244
2016-09-30
用途:
分割部の接続時
株式会社 大森電器工業 様

オス・メス一対になっており分割部の接続に最適と思う。

対象商品:
76046783
2016-03-09
用途:
実験機器
教育・研究機関

普通に使っています。

対象商品:
76041244
2015-03-12
用途:
太陽電池システム内配線使用
株式会社TMB 様

PINのオスメスと同時にネジ止めのオスメス注意悪く組み合わせに苦労したので間違いが起こりやすい注意点なども注意喚起のコメントあるとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする