サンワサプライ
3P→引掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76047316
品番
TAP-AD4N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P・平刃型
寸法(mm)
W34.4×D34.8×H34.8
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※NEMA規格ではありません。