10BASE2ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76047562 品番 KB-10B2-10K
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10BASE2用の同軸ケーブルです。
両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。

種類通信ケーブル 全長(m)10 ブラック 規格RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω)50 アズワン品番64-0853-49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76040727
2022-04-17
用途:
車のアマチュア無線配線に流用しました。

ケーブルがRG58C/U 50Ωなのでハンディー機から屋根のモービルアンテナまで繋ぎました。
受信、送信も問題ないので格安で仕上がりました。
BNCコネクターは、自分がかしめルよりキッチリ付いていましたよ。

対象商品:
76040727
2021-12-24
用途:
オシロ測定
ダイヤゼブラ電機株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サンワサプライさんなので信用してたのですが、3本購入し3本ともコネクタ部を動かすと導通不良となります。引っ張ると内部導体が不通になるので、半田がされていないか、カシメがあまいと考えられます。別メーカーで再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする