NEC対応ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76047684 品番KB-D151K
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)1.5 用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続に コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) 対応機種(パソコン)NEC PC-9821/9801シリーズ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。(ディスプレイ)各社ディスプレイ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。 ケーブル外径(Φmm)6.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-03 オス形状D-sub15ピン×2 変換タイプオス - オス
注意
※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする