KFP110T#6DWH GH2 FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047731

KFP110T#6DWH GH2 FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047731
KFP110T#6DWH GH2 FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047731
KFP110T#6DWH GH2 FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047731
KFP110T#6DWH GH2 FRP浴槽 全エプロン脱着式 JFE建材 76047731

FRP浴槽 全エプロン脱着式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
540
排水
右排水
注文コード
76047731
品番
KFP110T#6DWH GH2
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

豊富なサイズから選べるKFPシリーズ浴槽

長さ(mm)
1095
幅(mm)
720
質量(kg)
23
高さ(mm)
540
タイプ
1方全(底面エンボス)
色
ホワイト
同梱部品
スライド型バスハンガー同梱
排水
右排水
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする