ステンレス製 五右衛門風呂「遊-湯-燕yu-yu-en」WYE-BT-5050S
使用燃料:薪
焚き木で沸かす昔ながらのステンレス製ドラム缶五右衛門風呂です。
燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。
お気に入りの景色やロケーションの中で、薪でお湯を沸かしてお風呂に入る昔ながらの入浴体験ができます。
災害時のお湯の確保にも使用できます。
- 材質
- 本体:18-8ステンレス、排水バルブ:黄銅、すのこ:木(桧材)
- 容量(L)
- 220
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 625×1100(800)
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ




















