曜日別特売
WG-8353 中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ 76048106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)750
間口(mm)1200
段数3
内容量1台注文コード76048106品番WG-8353
参考基準価格(税別)¥66,670販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1200奥行(mm)750間口(mm)1200段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×1200グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000棚板内寸・間口(mm)1140棚板内寸・奥行(mm)750均等耐荷重(kg/段)300
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までのトラックの通行及び、駐停車の可否について事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする