曜日別特売
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668

MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668
MOH-AS03MBK リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き エレコム 76048668

リストレスト テンキーレスキーボード用 360mm 冷感ゲル 三層構造 低反発 滑り止め ステッチ加工 手首置き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76048668
品番
MOH-AS03MBK
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

手首の蒸れを防ぎ、ふんわりフィット。ひんやり素材ともっちり触感で、手首をやさしく支えるリストレストです。長時間のパソコン作業やデスクワークをしっかりサポートします。

用途
冷感ゲル+二層ウレタンの”三層構造”で、長時間のパソコン作業を心地よく支えるリストレストです。
一層目は冷感素材の表面生地とゲルの組み合わせ。手首まわりが蒸れにくく、さらっとした使い心地が続きます。
二層目には低反発ウレタンを採用。手首の形に合わせてなじみ、圧力を均一に分散して負担を和らげます。
三層目は硬めのウレタンが土台として支える設計。沈み込みすぎを防ぎ、手首の位置がブレにくくなります。
底面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
ステッチ加工を施し、摩擦にも強い仕様です。
テンキーレスキーボードや13インチのノートパソコンにも対応できる長さです。
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×80×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする