ケーブル長(m)4
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-68
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス