曜日別特売
253-25 FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定) 76052010

FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード76052010品番253-25
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。

用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする