デジタル粘度計 LVDV2Plus
多機能と使いやすさを両立したタッチパネル式のB型粘度計です。
- 用途
- 低粘度の液体サンプルの粘度計測用。
ソースや乳製品などの食品・飲料の粘度計測に。
クリームやシャンプーなどの化粧品・香粧品の粘度計測に。
インク・塗料などの粘度計測に。
セラミックスラリー、導電ペーストなどの工業材料の粘度計測に。
農薬や溶剤などの化成品の粘度計測に。
高分子溶液やコロイドの粘度計測に。
- 仕様
- 速度切替段数:740
- トラスコ品番
- 707-7101
- セット内容
- 粘度計本体、スタンド(台座)、ロッド(支柱)、電源ケーブル
- 電源(V)
- 100~240
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0.1~200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 測定粘度範囲(cP/mPa・s)
- 15~6000000
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ











