デジタル粘度計 DVPlusシリーズ
品質管理に便利なタイマー機能付きの粘度計です。
使いやすいタッチパネル式ディスプレイで操作します。
RVDV1Mの後継機種です。
タイマー機能有
オプションで温度センサー使用可能
オプションでPCへのデータ出力可能
測定精度:±1.0%(F.S.)
測定再現性:±0.2%(F.S.)
表示項目:粘度値 (cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、経過時間
- 用途
- 中粘度サンプル用。
- 仕様
- 速度切替段数:740
- トラスコ品番
- 544-5085
- セット内容
- 粘度計本体、台座、ロッド、電源ケーブル、標準スピンドルセット、ガードレグ、キャリーケース、キャップ
- 電源(V)
- 100~240
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0.1~200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 測定粘度範囲(cP/mPa・s)
- 100~40000000
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ











