曜日別特売
225-730 ガラス繊維フィルターカセット(GF/F・PPサポート付き・25 mm・3ピース黒色導電性・50個入) SKC(環境測定) 76052640

ガラス繊維フィルターカセット(GF/F・PPサポート付き・25 mm・3ピース黒色導電性・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76052640
品番
225-730
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、孔径0.7 μm、直径25 mm、サポートパッドが付属し、3ピース構成の黒色導電性カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。

用途
SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。
その他
オートクレーブ非対応
材質
【カセット】導電性ブラック
材質(本体)
ガラス繊維(Type GF/F)
備考
サポートあり / バインダーフリーあり
構成
【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)
外観
導電性ブラック・バンド付き
直径(mm)
25
孔径(Φμm)
0.7 (液体公称)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする