画像準備中

中軽量棚NE型 単体(グリーン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76053198 品番 NE-8754
参考基準価格(税別)¥116,580 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1200 奥行(mm)724 間口(mm)1800 段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×724×1200 グリーン タイプ単体 ピッチ(mm)25(段替え可能) 耐荷重(kg/段)200 棚段数4 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
工具やねじ等の部品置場として利用。

奥行724mmの物を手配しました。
説明書では省かれていますが、棚板は272mm(300)と424mm(450)で分割されたものが入っています。
他のシリーズと同時購入したため、開梱時(組立時)に他の部品が入ってきたのでは?と混乱しましたが、間違いがないと確認が取れました。
出来れば説明書や説明文に載せておいて欲しい内容です。
組立ては2人でも30分程度で可能ですが、3人いた方が確実で安全だと思います。
耐荷重、使いやすさについては大変満足しています。
安定感もばっちりです。
棚板の分割についての説明がない為、-1としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする