RS-232Cケーブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76054097 品番 KRS-002K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

ケーブル長(m)3 仕様モールドコネクタ コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-51 変換タイプオス - メス コネクタ1D-sub25ピン コネクタ2D-sub25ピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76050423
2022-06-16
用途:
RS-232Cケーブルの延長用
日本NCRサービス株式会社 様 (サービス業)

RS-232Cケーブルの延長用として接続して利用できました。

対象商品:
76050423
2017-06-03
用途:
CNCコネクターの保護

CNCへのデータ入力コネクターの劣化保護に使っています。
コネクターからも距離が取れて操作性が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする