中軽量棚NE型 連結(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76054275 品番 NE-3316R
参考基準価格(税別)¥57,430 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)600 耐荷重(kg/段)200 グリーン 棚段数(段)6 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)2400 棚板内寸・間口(mm)1113 棚板内寸・奥行(mm)272 質量(kg)42 材質(本体)スチール タイプ連結 ピッチ(mm)25(段替え可能) 棚段数6 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×2400 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする