曜日別特売
320-440 フィールドロタメーター(4-50L/min) SKC(環境測定) 76054645

フィールドロタメーター(4-50L/min)320-440

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054645
品番
320-440
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

Field Rotametersは、流量範囲4~50 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。

用途
Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。
仕様
●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし
方式
面積式流量計
精度
フルスケールの±3%
機能
自動流量確認:なし
流量測定範囲
4~50 L/min
校正証明書
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする