- 用途
- Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。
- 仕様
- ●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし
- 方式
- 面積式流量計
- 精度
- フルスケールの±3%
- 機能
- 自動流量確認:なし
- 流量測定範囲
- 0.4~5 L/min
- 校正証明書
- なし