サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの HDMIケーブル
ハイスピードHDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76054833
品番
KM-HD20-10FC
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
規格
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
ケーブル長(m)
1
仕様
-
色
ブラック
構造
-
コネクタ形状
HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.7
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0861-29
対応解像度
4K2K対応/Full HD(1080p)対応
イーサネット対応
○
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI