iPadmini用ブルーライトカット液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76055007 品番LCD-IPMBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580

LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

適合機種Apple iPad mini Retina、iPad mini 特性ブルーライトカット指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130.7×0.2×196.1 対応機種iPad mini/iPad mini 2/iPad mini 3 透過率(%)81 表面硬度2〜3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 反射率(%)5 アズワン品番64-0871-96 入数1枚(切らずに使える専用タイプ)

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする