105-15803 コネクター KIJIMA(キジマ) 76055415

105-15803 コネクター KIJIMA(キジマ) 76055415
105-15803 コネクター KIJIMA(キジマ) 76055415

コネクター

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプI型
適合ホース内径(Φmm)6~7
内容量1個注文コード76055415品番105-15803
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製

用途
水、ガソリン、オイル
タイプ
I型
適合ホース内径(Φmm)
6~7
注意
※金属ではない為、高温箇所や圧力のかかる箇所での使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36711595
2026-05-16
用途: バイクのブローバイガス分岐
卸売・小売業

まず、良い製品です。スーパーカブのブローバイガスを分岐させる工作の為使用、ワンウェイバルブも付けて様子見てます。工作は上手く出来ました。

対象商品 : 36711586
2022-05-22
用途: バイクバキューム配管の修理に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

大結生でどこでも使えるので便利です、ただしもう少し値段が安くてもいいのじゃないかと思います。
使用感は全然いいです全く問題なく使えます。

対象商品 : 36711586
2020-04-18
用途: 2輪旧車のキャブレター用に
エクステリアデザイン bobbish 様

ガソリンタンクからキャブレターの燃料を供給するホースに接続。
問題なし。信頼のキジマブランド。

対象商品 : 36711586
2024-09-28
用途: 燃料ホースに

商品は良いのですが
サイズに7mmが有ればなお良いです。
8mmを購入して7mmのホースを無理やりさしました。
6mmも購入したのですがちょっと細いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36711604
2020-12-08
用途: エンジンメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品 : 36711595
2020-07-10
用途: キャブメンテナンス
製造業

ガソリンにも対応しているので、問題なく使用できています。

対象商品 : 36711586
2019-07-01
用途: 試験用治具の配管部品
製造業

目的通りの働きをしてくれました。
素材も耐薬品性があり必要十分です。

対象商品 : 36711586
2017-08-01
用途: 2シリンダーエンジンの燃料分岐に使用
農・林・水産業

届いた現物を見て不安に感じ三菱車用の別商品をもとめましたが、同じようなものでした。色が頼りなさを感じさせました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする