TAP-MG341N2P-3 電源タップ サンワサプライ 76055777

電源タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76055777 品番TAP-MG341N2P-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3P抜け止めの4個口タップです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができます。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。

仕様ネジ仮固定用フック穴あり(両端2箇所) 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 本体寸法(mm)W224×D45×H26.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ2Pスイングプラグ(アースコード、絶縁キャップ付き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76055777 TAP-MG341N2P-3 20757266 TAP-MG341N2PN-3 電源タップ(3P) サンワサプライ 電源タップ(3P) サンワサプライ 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする