曜日別特売
#03 夜光ホワイト オクトフォーク PT-8058 4.0号 PRO:TRUST(プロトラスト) 76055896

#03 夜光ホワイト オクトフォーク PT-8058 4.0号 PRO:TRUST(プロトラスト) 76055896
#03 夜光ホワイト オクトフォーク PT-8058 4.0号 PRO:TRUST(プロトラスト) 76055896

オクトフォーク PT-8058 4.0号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色#03 夜光ホワイト
内容量1個注文コード76055896品番#03 夜光ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

【バラシの少ない太軸2本針タコエギ】大ダコでも伸ばされず身切れも少ない太軸2本針仕様。後端にブレードなどのアピールパーツの装着のためのRピン付。ワンタッチでブレード類の脱着が可能です。*実績重視の釣れ筋カラーラインナップ。*ブレードは付いていません。

色
#03 夜光ホワイト
質量(g)
40
サイズ(cm)
16
規格
4号
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・カラーをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする