曜日別特売
レッド ファミリーセットR 180 ZAPPY(ザッピー) 76055966

レッド ファミリーセットR 180 ZAPPY(ザッピー) 76055966
レッド ファミリーセットR 180 ZAPPY(ザッピー) 76055966
レッド ファミリーセットR 180 ZAPPY(ザッピー) 76055966

ファミリーセットR 180

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レッド
内容量1セット注文コード76055966品番レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

*ナイロンライン3号糸付き*振出

用途
【仕掛けとエサを買って釣場へGO!】ちょい投げからサビキ釣りまでいろいろ使えるパックロッドセット。
色
レッド
サイズ
180
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
307(リール込)
継数(本)
5
仕舞(cm)
47
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.8
関連資料:(1.66MB)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする