平和技研
平和技研の 仮設機材
平和技研の 固定ベース
自在ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
76055973
品番
48.6Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.42
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
140 × 140
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベース穴径(Φmm)
12
注意
※ (社)仮設工業会認定外です。枠組足場での使用はできません。