iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76056637 品番PM-A22SHVCKMCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 タイプケース型 シルキークリア 特性耐衝撃 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 仕様ワイヤレス充電器対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76056637 PM-A22SHVCKMCR 76056619 PM-A22SHVCKCR iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収 エレコム iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収 エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
取替
佐野スペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

品物も、メーカーも確かな、品物で満足いたしました。

対象商品:
76056619
2024-05-06
用途:
携帯電話カバー

会社支給の携帯電話ですが、滑って落とすことが多かったため購入いたしました。手にフィットして落とすこともなくなり、好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする