エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハード 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76056926
品番
PM-A22SPVCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本体をキズや汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハードケースです。
対応機種
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
色
クリア
材質
ケース本体:ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電器】○