iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057285 品番PM-A22SZEROSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

6つの衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 タイプケース型 シルバー 特性耐衝撃 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1 材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76057267
2024-01-22
用途:
廃棄物回収時の作業
株式会社シンシア 様 (サービス業)

シリコンカバーがフィットしているので、スタイリッシュであり、作業中も滑りにくくよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする