曜日別特売
#03.アジB/ゴールド(605338) オーバルスクイッドTR 3.5号-40g Blue Mare 76057628

オーバルスクイッドTR 3.5号-40g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76057628
品番
#03.アジB/ゴールド(605338)
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
質量(g)
40
サイズ(号)
3.5
対応
【水深】~40m(潮流や風などの条件によって変わります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする