PCインナーバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76057633 品番BAG-INB5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。

特性2WAY 付属品ショルダーベルト 適合機種12.1型ワイド、11.6型ワイドのノートパソコン 材質ポリエステル 質量(g)約320g 外寸(mm)W325×D50×H255 内寸(mm)W305×D40×H240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76058656
2018-07-05
用途:
職場で

小さめのPCバッグが欲しかったため。ただ、もう少し小さくても良い感じがしたので、それを購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする