ACA2-AP20 アルミ耐熱服胸前掛 シェルファーアクロ 大中産業 76058276

アルミ耐熱服胸前掛 シェルファーアクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76058276
品番
ACA2-AP20
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。

材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
長さ(mm)
980
幅(mm)
650
注意
※アルミ蒸着商品は洗濯できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする