KM-V16-30 D端子ビデオケーブル サンワサプライ 76058473

D端子ビデオケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76058473 品番KM-V16-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

D端子に対応したDVDやデジタルCS・BSチューナーとD端子付きテレビを接続するケーブルです。(D1〜D5端子に対応しています)
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に銅純度の高い銅線(OFC/無酸素銅)を採用し、伝送ロスを少なくしています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。

ケーブル長(m)3 コネクタ形状D端子プラグ(セントロニクスハーフ14pinオス)-D端子プラグ(セントロニクスハーフ14pinオス)
注意
※写真は製品と形状が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする