PCインナーバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76058656 品番BAG-INA4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。

特性2WAY 付属品ショルダーベルト 適合機種14型ワイド、13.3型ワイドのノートパソコン 材質ポリエステル 質量(g)約370g 外寸(mm)W365×D65×H275 内寸(mm)W350×D55×H260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76058656 BAG-INA4N 53107758 BAG-INA4N2 インナーバッグ サンワサプライ インナーバッグ サンワサプライ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76058656
2018-07-05
用途:
職場で

小さめのPCバッグが欲しかったため。ただ、もう少し小さくても良い感じがしたので、それを購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする