曜日別特売
TS256GMTE110S 内蔵SSD TRANSCEND(トランセンド) 76059805

内蔵SSD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量256GB
内容量1枚注文コード76059805品番TS256GMTE110S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
容量
256GB
TBW(総書き込み容量)
100
転送速度(MB/sec)
最大1600/1100
寸法(mm)
片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58
質量(g)
8
規格
M.2 2280
対応OS
Microsoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降
インターフェース
NVMe PCIe Gen3×4
保証期間
5年
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
動作温度範囲(℃)
0~70
動作電圧(V)
3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)
2000000
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です
※PCIe×2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする