ADATA
内蔵型 SSD
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
インターフェース
インターフェイス
読込速度
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05491198
SLEG-860-1000GCS-I
【デバイス】PS5, デスクトップ
PCIe Gen4x4 M.2 2280
ハードウェア:PCI Express 4.0
最大:6000MB/秒
LEGEND 860
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491250
ALEG-710-256GCS-I
【デバイス】デスクトップ
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
ハードウェア:PCI Express 3.0
最大:2400MB/秒
LEGEND 710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491268
ASU650SS-960GT-R-I
【デバイス】デスクトップ
SATA III 6.0
ハードウェア:SATA 6.0 Gb/s
最大:520MB/秒
SU650
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491277
SLEG-860-2000GCS-I
【デバイス】PS5, デスクトップ
PCIe Gen4x4 M.2 2280
ハードウェア:PCI Express 4.0
最大:6000MB/秒
LEGEND 860
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491311
ASU650SS-240GT-R-I
【デバイス】デスクトップ
SATA III 6.0
ハードウェア:SATA 6.0 Gb/s
5最大:20MB/秒
SU650
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491329
ASU650SS-480GT-R-I
【デバイス】デスクトップ
SATA III 6.0
ハードウェア:SATA 6.0 Gb/s
最大:520MB/秒
SU650
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05491381
ALEG-710-1TCS-I
【デバイス】デスクトップ
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
ハードウェア:PCI Express 3.0
最大:2400MB/秒
LEGEND 710
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください