ドウシシャ
ドウシシャの 冷房用品
ドウシシャの サーキュレーター
サーキュレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76059918
品番
FCX-140DLGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
細かく分解できて、すみずみまで洗いやすい!これに尽きます。
また、水洗いを検討して水がたまらない構造やネジをすべてサビないステンレスにするなど基本的なところも当然網羅しています。
適合床面積
8畳
風量調整
5段階
ハネ径(cm)
14
色
ライトグレー
消費電力(W)(50/60Hz)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×209×277
本体質量(kg)
約1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
首振角度(°)
60/90(左右)
リモコン
あり
入タイマー
1/2/4/8時間
切タイマー
1/2/4/8時間
対応
アロマ、リズム/おやすみ風
電源コード(m)
約1.8